Motion
KXO12-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto para trabajos pesados - Serie KXO, Diámetro de eje de 0.750 in, Diámetro exterior de 1.2500 in, Longitud total de 1.6250 in, Abierto
Artículo MI #05890720
No. Fabricante KXO12-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto para trabajos pesados - Serie KXO, Diámetro de eje de 0.750 in, Diámetro exterior de 1.2500 in, Longitud total de 1.6250 in, Abierto
Artículo MI #05890720
No. Fabricante KXO12-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.750 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4047643179959
  • Serie
    KXO
  • UPC_NO
    4047643179959

Descripción general

Descripción del fabricante
KXO12-PP COJINETE DE BOLA LINEAL
  • Rodamientos de bolas lineales autoalineables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo