Motion
KXO24-PP
Casquillo de bola de riel redondo abierto para trabajos pesados - Diámetro de eje de 1.500 in, Diámetro exterior de 2.3750 in, Ancho total de 3.000 in
Artículo MI #05890722
No. Fabricante KXO24-PP
Precio349.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto para trabajos pesados - Diámetro de eje de 1.500 in, Diámetro exterior de 2.3750 in, Ancho total de 3.000 in
Artículo MI #05890722
No. Fabricante KXO24-PP
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
Precio349.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.3750 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4047643179836
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Serie
    KXO
  • UPC_NO
    4047643179836

Descripción general

Descripción del fabricante
KXO24-PP COJINETE DE BOLA LINEAL
  • Rodamientos de bolas lineales autoalineables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo