Motion
KGX08-PP
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 - Rodamiento de bolas, Diámetro de eje de 0.5000 pulg., Capacidad de carga de 200 lb
Artículo MI #05890724
No. Fabricante KGX08-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 - Rodamiento de bolas, Diámetro de eje de 0.5000 pulg., Capacidad de carga de 200 lb
Artículo MI #05890724
No. Fabricante KGX08-PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.250 pulg.
  • Longitud total
    1.688 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    275 lbf
  • Tipo de carcasa
    Cojinete de bolas
  • Capacidad de carga
    200 lb
  • Número de Upc del fabricante
    4047643188401
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • UPC_NO
    4047643188401

Descripción general

Descripción del fabricante
KGX08-PP ALOJAMIENTO DE COJINETE DE BOLAS LINEAL
  • Unidad de alojamiento y cojinete de bolas lineal
  • Autoalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo