Motion
KGX20-PP
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 KGX Series - Diámetro de eje de 1.250 in, capacidad de carga de 1190 lb
Artículo MI #05890728
No. Fabricante KGX20-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 KGX Series - Diámetro de eje de 1.250 in, capacidad de carga de 1190 lb
Artículo MI #05890728
No. Fabricante KGX20-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.813 pulg.
  • Longitud total
    3.625 pulg.
  • Ancho general
    4.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1490 lbf
  • Capacidad de carga
    1190 lb
  • Número de Upc del fabricante
    4012802049718
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único

Descripción general

Descripción del fabricante
KGX20-PP ALOJAMIENTO DE COJINETE DE BOLAS LINEAL
  • Unidad de alojamiento y cojinete de bolas lineal
  • Autoalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo