Motion
KGX32-PP
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 - Rodamiento de bolas, 2.0000 in de diámetro de eje, 5.000 in de longitud total
Artículo MI #05890730
No. Fabricante KGX32-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 - Rodamiento de bolas, 2.0000 in de diámetro de eje, 5.000 in de longitud total
Artículo MI #05890730
No. Fabricante KGX32-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    5.000 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.

Details

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Tipo de carcasa
    Cojinete de bolas
  • Número de Upc del fabricante
    4047643188319
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • UPC_NO
    4047643188319

Descripción general

Descripción del fabricante
KGX32-PP ALOJAMIENTO DE COJINETE DE BOLAS LINEAL
  • Unidad de alojamiento y cojinete de bolas lineal
  • Autoalineación