Motion
KGXO08-PP-CL

INA (Schaeffler)
KGXO08-PP-CL

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 KGX Series - 0.500 in de diámetro de eje, 1.500 in de longitud total
Artículo MI #05890731
No. Fabricante KGXO08-PP-CL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
KGXO08-PP-CL

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal MAX3 KGX Series - 0.500 in de diámetro de eje, 1.500 in de longitud total
Artículo MI #05890731
No. Fabricante KGXO08-PP-CL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.500 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Número de Upc del fabricante
    4012802272567
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único

Descripción general

Descripción del fabricante
KGXO08-PP-CL ALOJAMIENTO DE COJINETE DE BOLAS LINEAL
  • Unidad de alojamiento y cojinete de bolas lineal
  • Autoalineación