Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.535 pulg.
- Longitud total1.875 pulg.
- Ancho general2.750 pulg.
- Diámetro del eje0.750 pulg.
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica430 lbf
- Capacidad de carga370 lb
- Número de Upc del fabricante4012802140033
- Estándar de mediciónPulgadas
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
Descripción general
Descripción del fabricante
KGXO12-PP-CL ALOJAMIENTO DE COJINETE DE BOLAS LINEAL
- Unidad de alojamiento y cojinete de bolas lineal
- Autoalineación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature