Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor4 oz
Detalles
- Detalles adicionalesLa marca en la que confían y utilizan las personas. La línea de goteo especial 3-IN-ONE continúa con el legado 3-IN-ONE de confianza, resistencia y precisión. La mayor concienciación sin ayuda en la cateringgoría de goteo entre los principales competidores. El 83 % de los encuestados de la categoría de goteo han utilizado la tecnología 3-IN-ONE
- AplicaciónPropósito general
- Certificación50 Estado que cumple con VOC
- Características y beneficios• Lubrica, impermeabiliza y protege a temperaturas entre -100°F y 500°F • Boquilla Marksman para una fácil aplicación de precisión • Se seca rápidamente • No deja residuos desordenados • Funciona de forma segura en múltiples superficies, incluyendo plástico, metal y caucho • Cumple con las normas de 50 estados de COV
- Página de producto del fabricante
- TipoLubricante
- UPC_NO10079567120008
Descripción general
- Lubrica, impermeabiliza y protege a temperaturas entre -100°F y 500°F
- Boquilla Marksman para una aplicación de precisión sencilla
- Se seca rápidamente
- No deja residuos desordenados
- Trabaja de forma segura en múltiples superficies, como plástico, metal y goma
- Cumple con VOC de 50 estados