Motion
GBD101224
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 10.5" (267mm), OAL de 34", grano 240 , carburo de silicio
Artículo MI #05890819
No. Fabricante GBD101224
Precio897.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Núcleo de madera de alta resistencia serie GBD FLEX-HONE®, Diámetro de orificio de 10.5" (267mm), OAL de 34", grano 240 , carburo de silicio
Artículo MI #05890819
No. Fabricante GBD101224
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
Precio897.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    10.5 pulg.
  • Longitud del rectificador
    9 pulg.
  • Longitud total
    34 pulg.
  • Diámetro del vástago
    0.500 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de archivo adjunto
    Eje de accionamiento hexagonal (PartID-SHAFT4): se vende por separado
  • Número de grano
    240
  • Uso en la industria
    Automoción e industria en general. Para acabado y desbarbado de cualquier tipo o tamaño de cilindro.
  • Número de Upc del fabricante
    843469145345
  • Aplicación del material
    Acero dulce, acero inoxidable, fundición y otros materiales ferrosos más blandos
  • RPM Máx.
    300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
GBD 101224 RECTIFICADOR FLEXIBLE 10-1/2 SC 240G

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good