Motion
MFC-32C CR

SEALMASTER
MFC-32C CR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido recubierto de flouropolímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #05890835
No. Fabricante MFC-32C CR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFC-32C CR

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 2 pulg. de diámetro interior, montaje en brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido recubierto de flouropolímero, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #05890835
No. Fabricante MFC-32C CR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.5938 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1880 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    7.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Plata/Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Plata/Gris
  • Acabado/revestimiento
    Recubierto de flouropolímero
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    MFC-32C CR
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461282564
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-2C FG2
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461282564

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-32C CR FLG
  • Sello de contacto de un solo labio con anillos de rodadura de óxido negro
  • Carcasa de hierro fundido con revestimiento de fluoropolímero para mayor resistencia a la corrosión.
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación resistentes a la corrosión
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.

También puede gustarle