Motion
FYTWK 1.1/2 LTA

SKF
FYTWK 1.1/2 LTA

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05891024
No. Fabricante FYTWK 1.1/2 LTA
Precio462.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
FYTWK 1.1/2 LTA

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 1-1/2 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05891024
No. Fabricante FYTWK 1.1/2 LTA
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
Precio462.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    FYTWK

Descripción general

Descripción del fabricante
FYTWK1-1/2LTA 2B FLG