Motion
CORREA 94701 1/4IN X 24IN  947A CUBITRON II

3M
94701 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ ll 947A, 80+ de peso X, 1/4 x 24 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #05891126
No. Fabricante 94701 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT
Precio4.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
94701 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT

3M™ Cinturón de tela Cubitron™ ll 947A, 80+ de peso X, 1/4 x 24 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #05891126
No. Fabricante 94701 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II BELT
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
Precio4.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud total
    24 pulg.
  • Ancho general
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Poliéster/Algodón
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60410012797
  • Número de Upc del fabricante
    00051125947015
  • UPC_NO
    00051125947015

Descripción general

Descripción del fabricante
94701 1/4IN X 24IN 947A CUBITRON II
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M rodajas de grano en forma de precisión a través de metales como un cuchillo en lugar de cortar o cortar
  • Elimina el material más rápido, con menos presión
  • Incluye una ayuda de rectificado para reducir la fricción de rectificado y el corte en frío
  • La acción de corte en frío reduce el riesgo de daños relacionados con el calor en la pieza de trabajo
  • El refuerzo de poliéster y algodón de peso X está optimizado para ofrecer flexibilidad
  • Dura hasta 4 veces más que las correas cerámicas convencionales