Motion
7100050305

3M
7100050305

Cinturón: grano 120+ , material cerámico, longitud de la correa 15.5000 in, ancho de la correa 3.5000 in
Artículo MI #05891159
No. Fabricante 7100050305
Precio12.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100050305

Cinturón: grano 120+ , material cerámico, longitud de la correa 15.5000 in, ancho de la correa 3.5000 in
Artículo MI #05891159
No. Fabricante 7100050305
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
Precio12.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Longitud de la correa
    15.5000 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    15.5 pulg.
  • Ancho general
    3.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, pulido
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    120+
  • Número de stock del fabricante
    60410013134
  • Número de Upc del fabricante
    00051125947350
  • Cantidad del paquete
    50
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00051125947350

Descripción general

Descripción del fabricante
94735 3 1/2IN X 15 1/2IN 947A CUBITRON
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M rodajas de grano en forma de precisión a través de metales como un cuchillo en lugar de cortar o cortar
  • Elimina el material más rápido, con menos presión
  • Incluye una ayuda de rectificado para reducir la fricción de rectificado y el corte en frío
  • La acción de corte en frío reduce el riesgo de daños relacionados con el calor en la pieza de trabajo
  • El refuerzo de poliéster y algodón de peso X está optimizado para ofrecer flexibilidad
  • Dura hasta 4 veces más que las correas cerámicas convencionales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos