Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total6 pulg.
- Ancho general1 pulg.
- Rueda Diámetro6 pulg.
- Rueda Grosor1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- ColorGris
- GradoFIN
- Descripción largaLa rueda de desbarbado Scotch-Brite EXL-Pro 94905 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de orificio central de 1 in, grado FIN, diámetro de rueda de 6 in, grosor de rueda de 1 in y tipo de rueda Convolute, lo que proporciona un desbarbado uniforme y acondicionamiento de la superficie.
- Número de stock del fabricante61500311875
- Número de Upc del fabricante00051125949057
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.6000 rpm
- UPC_NO00051125949057
- Tipo de ruedaConvolución
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- El diseño de la rueda logra una vida útil un 30-50 % más larga que la rueda EXL original
- La composición extrarresistente de las ruedas elimina rápidamente las rebabas y radios de los bordes afilados, pero requiere menos presión que las ruedas EXL estándar, sin sacrificar el acabado
- La construcción convolutiva mantiene la rueda funcionando sin problemas y produce resultados uniformes y superiores en operaciones fuera de mano
- El sistema de resina único minimiza las manchas, reduciendo el tiempo dedicado a limpiar las superficies
- Minimiza la acumulación de calor para reducir el riesgo de decoloración y deformación en la sensibilidad al calor
- La rueda Premium es fácil de usar y logra un rendimiento excepcional
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.