Motion
HOJA PROFESIONAL 64958 3-2/3IN X 9-1/4IN ESCOCÉS-BRITE 7447

3M
64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET

Scotch-Brite™ Almohadilla de lámina 7447 PRO, PO-SH, A/O muy fina, 3-2/3 x 9 pulg., 100 por caja
Artículo MI #05891180
No. Fabricante 64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET
Precio4.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET

Scotch-Brite™ Almohadilla de lámina 7447 PRO, PO-SH, A/O muy fina, 3-2/3 x 9 pulg., 100 por caja
Artículo MI #05891180
No. Fabricante 64958 3-2/3IN X 9-1/4IN SCOTCH-BRITE 7447 PRO SHEET
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
Precio4.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Grado
    Muy fino
  • Número de Upc del fabricante
    00048011649580
  • UPC_NO
    00048011649580

Descripción general

Descripción del fabricante
64958 3-2/3IN X 9-1/4IN AMORTIGUACIÓN-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de óxido de aluminio de grado muy fino limpia y termina de manera eficiente
  • Las fibras de nailon resisten el desgarro y la carga y nunca se oxidan, lo que proporciona una vida útil prolongada
  • La red abierta flexible se adapta a las superficies contorneadas
  • Limpia, termina y raspa una amplia variedad de superficies, ofreciendo una versatilidad suprema
  • Se puede usar en húmedo o seco y enjuagado para un uso repetido
  • La lámina puede cortarse o moldearse para satisfacer las necesidades específicas del proyecto