Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total9 pulg.
- Tamaño de la rueda1/4 pulg.
Detalles
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM30 cfm
- DescripciónAfiladora de matrices rectas de 1.0 CV 18000 RPM Cuerpo de acero y metal 1/4" Agarradera cómoda de boquilla
- Velocidad libre18,000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- Tipos de productosAmoladora de troqueles recta
- Tipo de ruedaPinza