Motion
SDGS1S25M6G

Sioux Tools
SDGS1S25M6G

SDGS1S25M6G
Artículo MI #05891539
No. Fabricante SDGS1S25M6G
Precio314.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SDGS1S25M6G

SDGS1S25M6G
Artículo MI #05891539
No. Fabricante SDGS1S25M6G
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
Precio314.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    6 mm

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    30 cfm
  • Descripción
    Afiladora de matrices rectas de 1.0 CV 25000 RPM Cuerpo metálico 6 Mm Agarre cómodo de pinza
  • Velocidad libre
    25,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Tipos de productos
    Amoladora de troqueles recta
  • Tipo de rueda
    Pinza

Descripción general

Descripción del fabricante
SDGS1S25M6G STR DIE GRIND(STL)25K 6MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo