Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total10.5 pulg.
- Tamaño de la rueda4 pulg.
Detalles
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM35 cfm
- Velocidad libre12,000 rpm
- Caballos de fuerza1 HP
- EstiloCarcasa de aluminio con agarre
- Tipo de herramientaTipo de rueda
- Tipo de ruedaTipo 27