Motion
SWGA1AX124G

Sioux Tools
SWGA1AX124G

SWGA1AX124G
Artículo MI #05891551
No. Fabricante SWGA1AX124G
Precio1,165.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SWGA1AX124G

SWGA1AX124G
Artículo MI #05891551
No. Fabricante SWGA1AX124G
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
Precio1,165.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    10.5 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    35 cfm
  • Velocidad libre
    12,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Estilo
    Carcasa de aluminio con agarre
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
SWGA1AX124G 4 EXT WHL MOLIDO(ALUM)12K

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo