Motion
SWGS1AX1245G

Sioux Tools
SWGS1AX1245G

SWGS1AX1245G
Artículo MI #05891554
No. Fabricante SWGS1AX1245G
Precio1,199.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sioux Tools
SWGS1AX1245G

SWGS1AX1245G
Artículo MI #05891554
No. Fabricante SWGS1AX1245G
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
Precio1,199.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg. a 11 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    10.5 pulg.
  • Tamaño de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Entrada de aire
    1/4 pulg.
  • CFM
    35 cfm
  • Velocidad libre
    12,000 rpm
  • Caballos de fuerza
    1 HP
  • Estilo
    Carcasa de acero
  • Tipo de herramienta
    Tipo de rueda
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
SWGS1AX1245G 4.5 EXT WHL GRIND(STL)12K

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo