Motion
KXO08
Casquillo de bola de riel redondo abierto para trabajos pesados - Serie KXO, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Longitud total de 1.2500 in, Abierto
Artículo MI #05891594
No. Fabricante KXO08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bola de riel redondo abierto para trabajos pesados - Serie KXO, Diámetro de eje de 0.5000 in, Diámetro exterior de 0.8750 in, Longitud total de 1.2500 in, Abierto
Artículo MI #05891594
No. Fabricante KXO08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.250 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Serie
    KXO

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE BOLAS LINEAL KXO 08
  • Rodamientos de bolas lineales autoalineables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo