Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro95 mm
- Ancho del anillo interior32 mm
- Exterior Diámetro170 mm
- En general Ancho32 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE GRAN CALIBRE 6219 ZZ JEM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6219 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 95mm orificios con un diámetro exterior de 170mm y un ancho de 32mm , doble blindaje para mayor durabilidad.
- Número de catálogo del fabricante6219 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión