Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter100 mm
- Ancho del anillo interior34 mm
- Outside Diameter180 mm
- Overall Width34 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
Details
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE GRAN DIÁMETRO DE 6220 2RS JEM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6220 2RS JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 100mm orificios con un diámetro exterior de 180mm y un ancho de 34mm , sellado doble para cargas pesadas.
- Número de catálogo del fabricante6220 2RS JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
Descripción general
Descripción del fabricante
RODAMIENTO DE BOLAS DE GRAN DIÁMETRO DE 6220 2RS JEM
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad