Motion
80FL-12
Almohada de aceite de dos pernos 80 Unidad de brida - Orificio de 12 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Carcasa de plástico
Artículo MI #05892746
No. Fabricante 80FL-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohada de aceite de dos pernos 80 Unidad de brida - Orificio de 12 mm, Montaje de brida 2-Bolt, Carcasa de plástico
Artículo MI #05892746
No. Fabricante 80FL-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    42 mm
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Valor P máximo
    2.0 N/mm2
  • Valor PV máximo
    0.50 N/mm2 - m/s
  • Altura total
    13 mm
  • Diámetro de longitud total
    56 mm
  • Ancho general
    34 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Plástico
  • Recubrimiento de acabado
    Resistente a la corrosión
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Plástico
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +176 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
  • Serie
    80FL
  • Estándares cumplidos
    RoHS
  • Tipo de cojinete
    Manga lisa

Descripción general

Descripción del fabricante
80FL-12 CASQUILLO CON BRILLANTE BAJO
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Tiene una resistencia superior a la carga y al desgaste
  • Presenta un bajo coeficiente de fricción y características de velocidad superiores
  • Evita los resbalones y los avisos de chirridos
  • Moldeado por inyección y puede fabricarse en formas complicadas
  • Buena productividad masiva

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"