Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera42.0000 pulg.
- Presión de funcionamiento10000 psi
- Peso9.563 lb
Detalles
- Características y beneficios• Alimentación a través de engrasadores obstruidos con un motor que proporciona hasta 10,000 PSI máx.• La bomba de alto volumen empuja hasta 5.0 oz/min para aplicaciones de alto flujo• Controle el flujo de grasa con el gatillo de velocidad variable• Alcance difícil el acceso a engrasadores con la manguera flexible de 42 pulg.• Localice engrasadores difíciles de ver en áreas de trabajo oscuras con el LED brillante• La pantalla del filtro de la bomba evita que la suciedad y la contaminación obstruyan el mecanismo de la bomba• El diseño de pie no-mar integrado permite a los operadores apoyar la herramienta sobre superficies planas• La válvula de purga de aire ayuda a cebar la bomba después de cambiar el cartucho
- Tipo de productoPistolas de grasa
- UPC_NO885911330381
Descripción general
- Alimentación a través de engrasadores obstruidos con un motor que suministra hasta 10,000 PSI máx.
- Bomba de alto volumen que empuja hasta 5.0 oz/min para aplicaciones de alto flujo
- Controle el flujo de grasa con el gatillo de velocidad variable
- Alcance los puntos de engrase de difícil acceso con la manguera flexible de 42 pulg.
- Localice los engrasadores difíciles de ver en áreas de trabajo oscuras con el LED brillante
- La rejilla del filtro de la bomba evita que la suciedad y la contaminación obstruyan el mecanismo de la bomba
- El diseño de pie no mar integrado permite a los operadores apoyar la herramienta sobre superficies planas
- La válvula de purga de aire ayuda a cebar la bomba después de cambiar el cartucho