Motion
25-910-30-VAC/KPA

NOSHOK Inc
25-910-30-VAC/KPA

Medidor de vacío, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, 1/4 NPT conector posterior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #05893841
No. Fabricante 25-910-30-VAC/KPA
Precio99.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK Inc
25-910-30-VAC/KPA

Medidor de vacío, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 30 v ca/kPa, 1/4 NPT conector posterior macho, relleno de glicerina
Artículo MI #05893841
No. Fabricante 25-910-30-VAC/KPA
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
Precio99.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6 %
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Rango de presión manométrica
    -30 inHg-0 psi;0-30 psi
  • Tipo de indicador
    Medidor de vacío
  • Material de la lente
    Soldado ultrasónicamente a la carcasa, acrílico
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE 25-910-30-VAC/KPA
  • Medidor de alta calidad lleno de líquido
  • Rangos de vacío y compuestos hasta 0 psi a 15,000 psi
  • Carcasa de ABS y acero inoxidable resistente a impactos
  • Piezas húmedas de latón y aleación de cobre
  • La limpieza para el servicio de oxígeno (O<sub>2</sub>) está disponible solo para manómetros secos o rellenos con halocarbono (HL)
  • Para manómetros con MIP, el llenado GY40 es estándar para manómetros llenos de líquido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo