Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoYF
- Disco Diámetro2 pulg.
- Diámetro total2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de archivo adjuntoRoll-On/Off de TR
- Material de apoyoPaño
- ColorRojo
- Tipo de acoplamiento de discoTipo 3
- GradoMedio
- Número de grano80
- Número de stock del fabricante00051141282152
- Número de Upc del fabricante00051141282152
- RPM Máx.25000 rpm
- UPC_NO00051141282152
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 3M El grano cerámico con forma de precisión (PSG) mantiene puntos muy afilados que cortan excepcionalmente rápido con menos presión en comparación con los abrasivos convencionales
- La vida útil del disco es significativamente mayor, completando más piezas por disco y requiere menos cambios de disco en comparación con los abrasivos convencionales
- La ayuda de rectificado incorporada en el disco minimiza las temperaturas de rectificado para acero inoxidable y otras aleaciones sensibles al calor
- Roloc™ sistema de fijación rápida que facilita los cambios de disco entre calidades o aplicaciones
- El soporte de peso YF admite aplicaciones de rectificado de presión media a alta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.