Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.7000 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Peso4.6 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoManguito DoubleLock
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de manguito plano de montaje en brida
- Tipo de cojineteSimple