Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11.37 pulg.
- Ancho general4.38 pulg.
- Par de parada90.2 pulg.
- Par de arranque67.7 pulg.
Detalles
- Consumo de aire95.0 cfm
- Velocidad libre675 rpm
- Potencia máxima3.20 CV
- Tipo de motorMotor neumático
- RotaciónReversible
- Velocidad a par máx.337.5 rpm
Descripción general
- La serie 4800 tiene un sistema de engranajes planetarios en línea duradero y un diseño de motor de paletas robusto, lo que la convierte en uno de los motores más duraderos del mercado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación