Motion
W 6006-2RS1

SKF
W 6006-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05894929
No. Fabricante W 6006-2RS1
Precio246.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 6006-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #05894929
No. Fabricante W 6006-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$246.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 6006-2RS1 BRG
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 6006-2RS1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 30 mm con diámetro exterior de 55 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 6006-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    1830 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570960907

Descripción general

Descripción del fabricante
W 6006-2RS1 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno