Motion
2GL-3048-6PHBK

LITTLE GIANT
2GL-3048-6PHBK

Camión de estante para trabajos pesados;30" de ancho x 53.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #05895490
No. Fabricante 2GL-3048-6PHBK
Precio1,109.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LITTLE GIANT
2GL-3048-6PHBK

Camión de estante para trabajos pesados;30" de ancho x 53.5" de largo x 36" de alto
Artículo MI #05895490
No. Fabricante 2GL-3048-6PHBK
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
Precio1,109.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del carro
    30 x 53.5 x 36 pulg.
  • Diámetro de rueda giratoria
    6 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Longitud
    53.5 pulg.
  • Altura exterior
    36 pulg.
  • Longitud exterior
    53.5 pulg.
  • Anchura exterior
    30 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Longitud total
    53.5 pulg.
  • Ancho general
    30 pulg.
  • Altura del labio del estante
    1.5 pulg.
  • Peso
    154 lb
  • Ancho
    30 pulg.

Detalles

  • Material del bastidor del carro
    Acero
  • Material del carro
    Acero
  • Tipo de carro
    Camión de estante para trabajos pesados
  • Material de rueda giratoria
    Fenólico
  • Tipos de ruedas giratorias
    2 rígido y 2 giratorio con frenos de rueda
  • Color
    Gris
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de ruedas de carro
    4
  • Número de estantes
    2
  • Tipos de productos
    Camión de estante para trabajos pesados
  • Capacidad de peso
    3600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
2GL-3048-6PHBK; 30" DE ANCHO X 48" DE LARGO, CARRO DE METAL
  • Estantes de calibre 12
  • Frenos de rueda
  • 2 Estantes con tapa

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo