Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMezcla de óxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- ColorMarrón
- GradoGrano fino
- Número de granoP180
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete50
- UPC_NO69957399726
Descripción general
- Mezcla de óxido de aluminio y abrasivo de primera calidad para un corte agresivo y una vida útil más larga que los discos de óxido de aluminio de la competencia
- Respaldo duradero de poliéster de 2 capas y nuevo recubrimiento de grano para una vida útil más larga y una tasa de corte más rápida en aplicaciones moderadamente exigentes
- Ideal para materiales difíciles de amolar (aluminio, latón, bronce, acero inoxidable, acero al carbono y titanio) y aplicaciones que requieren una opción económica
- Buena elección cuando el precio inicial es la principal consideración de compra
- 180-320 grano recomendado para el acabado