Especificaciones
Dimensions
- Par continuo4673 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total4.24 pulg.
- Longitud total7.13 pulg.
- Ancho general4.24 pulg.
- Peso16.20 lb
Details
- Brida de montaje real4 Estándar del perno - 44.40 [1.748] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 0,375-16 UNC-2B Orificios de montaje en diámetro 82.55 [3.250] B.C.
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo15 gpm
- Desplazamiento22.70 pulg.3/r
- Presión intermitente438 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- RPM máximas-Continuo153 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje4-Bolt
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloEstándar
- SerieSerie S
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR GEROLER DE DISTRIBUIDOR 103-3543-012
- Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
- Rendimiento ampliado sin fugas
- Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente
- Ángulo de funcionamiento de la transmisión optimizado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad