Motion
158-3717-001
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 102.0 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #05895711
No. Fabricante 158-3717-001
Precio1,403.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 102.0 in3/r, 2-Bolt
Artículo MI #05895711
No. Fabricante 158-3717-001
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
Precio1,403.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    1938 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.27 pulg.
  • Longitud total
    6.68 pulg.
  • Ancho general
    3.87 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    2 Estándar del perno - 82.50 [3.248] diám. X 3.05 [.120] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios de montaje en diámetro 106.35 [4.187] B.C.
  • Eje de salida real
    Recto
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Desplazamiento
    102.0 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    190 bar
  • Catálogo del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    906 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    2-Bolt
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR GEROLER DE DISTRIBUIDOR 158-3717-001
  • Alta eficiencia
  • Funcionamiento suave a baja velocidad
  • Mayor vida útil del motor (especialmente en condiciones de baja velocidad)
  • Flexibilidad de diseño
  • Capacidad para optimizar los diseños según las necesidades de su aplicación
  • Amplía el rendimiento sin fugas

También puede gustarle