Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 112 mm
- Orificio - Lado 20.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6950 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Peso0.217 lb
Detalles
- Tolerancia al orificioDe +0.001 a -0.000 pulgadas | De +0.025 a -0.000 mm
- Código de armonización8483.60.8000
- Material7075 Aluminio
- Número de haces4
- SerieAcoplamiento de viga serie P 4
- Capacidad de par4.33 pies-libras
- Rigidez torsional0.124 pulg-lb/grado
- UPC_NO63452918566