Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho0.9900 pulg.
- Exterior Diámetro3.4400 pulg.
Detalles
- Material del cojineteGoma
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de Upc del fabricante8865590283941
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Cojinete de repuestoFHRL6005-16
- Tipo de selloRST
- SerieRCSM
- UPC_NO1200106977285