Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud39.37 cm
- Peso6.8 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para construcción pesada/ligera, fabricación, fabricación, paisajismo.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorNegro
- Características de comodidadLa palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- Descripción de construcciónPalma de piel cortada y cosida
- DescripciónIdeal para construcción pesada/ligera, fabricación, fabricación, paisajismo.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- EN3882443
- Calidad cueroGrado Premium
- Material de la palmaReforzado
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- La palma de piel de cabra Top Grain es suave, resistente a la abrasión y está muy recomendada para aplicaciones que requieren sensibilidad táctil
- La espalda está fabricada con tejido elástico para proporcionar un ajuste ceñido para un mayor agarre y control de los dedos
- Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- La palma y el pulgar de cuero dividido reforzado aumentan la durabilidad y proporcionan protección adicional en puntos de desgaste comunes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación