Motion
53G1 X 2506

GARLOCK KLOZURE
53G1 X 2506

Klozure® Sello de aceite de caja de acero al carbono MILL-RIGHT® N - Sólido, 3.875 pulg. de diámetro del eje, 4.999 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05897226
No. Fabricante 53G1 X 2506
Precio243.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
53G1 X 2506

Klozure® Sello de aceite de caja de acero al carbono MILL-RIGHT® N - Sólido, 3.875 pulg. de diámetro del eje, 4.999 pulg. de diámetro exterior, 0.625 pulg. de ancho general, material de borde N derecho de fresadora
Artículo MI #05897226
No. Fabricante 53G1 X 2506
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
Precio243.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.999 pulg.
  • Ancho general
    0.625 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.875 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello ensamblado, labio doble, labio cargado con resorte y labio exclusor GYLON®, caja metálica de alta resistencia
  • Código de armonización
    8487900040.US
  • Material labial
    Fresadora derecha N
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de Upc del fabricante
    717744646424
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® N - Nitrilo
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    1500 pies/min
  • Tolerancia de desalineación
    0.01 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    200 °F
  • Tolerancia a la presión
    7 psi
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Barrera, dinámica, retención de lubricación de cojinetes, exclusión de contaminación, sello radial del eje para aceite o grasa
  • Aplicación típica
    Sello de uso general, aplicaciones giratorias, cajas de velocidades, bombas, industria minera, industria de pulpa y papel, industria hidroeléctrica, industria del acero, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
53G1X2506 MILL-RIGHT N CRS 3.875"ID
  • El KLOZURE® modelo 53G1 es un sello de doble labio montado para uso general con un labio de exclusión GYLON®.
  • Muelle digital de acero inoxidable en un solo labio.
  • Carcasa exterior de acero al carbono de alta resistencia.
  • MILL-RIGHT® N (Nitrile) proporciona una abrasión moderada y una resistencia química moderada.
  • Fabricado en EE. UU.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno