Motion
DIYSP6AA-BA

RAYOVAC
DIYSP6AA-BA

Luz puntual: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 670 lm, color de cuerpo negro, número de baterías; 6
Artículo MI #05897328
No. Fabricante DIYSP6AA-BA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RAYOVAC
DIYSP6AA-BA

Luz puntual: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 670 lm, color de cuerpo negro, número de baterías; 6
Artículo MI #05897328
No. Fabricante DIYSP6AA-BA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Altura
    9.3
  • Longitud
    7.8
  • Peso
    3.7
  • Ancho
    7.6

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • LED de alto rendimiento de 670 lúmenes• Tres modos: Alto, Medio y Bajo• Sumergible a prueba de agua ANSI IPX7 • 15’ caídas probadas• Duración de la batería de diez horas en altura• Lente y reflector irrompibles• Cabezal de goma sobremoldeado• Diseño compacto y diseño interno resistente a impactos• Incluye una práctica correa para la muñeca• Garantía de por vida • Baterías incluidas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    012800519842
  • Salida de luz máxima
    670 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 h
  • Número de baterías
    6
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    Sumergible, impermeable
  • Tipo
    Luz puntual

Descripción general

Descripción del fabricante
DIYSP6AA-BXB 6AA PUNTO INDESTRUCTIBLE
  • LED de alto rendimiento de 670 lúmenes
  • Tres modos: Alto, Medio y Bajo
  • ANSI IPX7 sumergible resistente al agua
  • 15’ probados en caídas
  • Tiempo de funcionamiento de la batería de diez horas en alta
  • Lente y reflector a prueba de roturas
  • Cabezal de goma sobremoldeado
  • Diseño compacto e ingeniería interna resistente a impactos
  • Incluye una práctica correa para la muñeca
  • Garantía de por vida
  • Baterías incluidas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo