Motion
664038-2
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero, 3/8 pulg., grado 80, capacidad de 7100 lb
Artículo MI #05897426
No. Fabricante 664038-2
Precio30.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de acoplamiento Hammerlok® - Material de acero, 3/8 pulg., grado 80, capacidad de 7100 lb
Artículo MI #05897426
No. Fabricante 664038-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace
    2.4100 pulg.
  • Ancho interior del enlace
    0.9100 pulg.
  • Grosor del enlace
    0.5000 pulg.
  • Ancho total del enlace
    2.0900 pulg.
  • Tamaño
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • Grado del enlace
    Grado 80
  • Material
    Acero
  • Capacidad de peso
    7100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
664038-2 BLOQUEO DE MONTAJE .375 GR80
  • Fabricado con acero aleado forjado en caída
  • Hammerlok® de doble calificación cumple los niveles de resistencia de grado 80 y 100
  • Se utiliza para eslingas de elevación por encima de la cabeza para conectar ramas de cadena al eslabón maestro y el gancho a los accesorios
  • Debe coincidir con el tamaño de la cadena
  • No utilizar para la reparación o empalme de cadenas
  • Cumple con los estándares ASTM A952
  • Factor de diseño 4:1

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo