Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro11.2500 pulg.
- Altura13 pulg.
Descripción general
- El rápido vertido, la ausencia de salpicaduras y la tapa con cierre de una mano facilitan el cumplimiento de las normas
- El exclusivo diseño del asa de cierre abre y cierra la tapa fácilmente con una sola mano
- El cierre seguro le ayuda a cumplir con los registros de contenedores cerrados, pero se abre y cierra al instante
- Ventilaciones patentadas de diseño Burpless durante el vertido para un flujo rápido y suave sin salpicaduras peligrosas
- Le permite verter sin ventilar a través de un tapón de 3/4", una posible infracción de registro de contenedor cerrado si se deja abierto
- La junta de nitrilo y el mecanismo de bloqueo sellan completamente la tapa para ayudar a reducir las emisiones de vapor
- La capa en polvo duradera y resistente a los productos químicos ayuda a garantizar una larga vida útil
- Las múltiples opciones de color de la tapa le permiten separar los tambores
- Aprobado por FM para líquidos inflamables cuando está equipado con un supresor de llamas del embudo del tambor PIG (DRM617, se vende por separado)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación