Motion
GLV315-XL

New Pig
GLV315-XL

Guantes de trabajo de uso general West Chester® - Tamaño extra grande, puños tejidos
Artículo MI #05897793
No. Fabricante GLV315-XL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
GLV315-XL

Guantes de trabajo de uso general West Chester® - Tamaño extra grande, puños tejidos
Artículo MI #05897793
No. Fabricante GLV315-XL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Punto
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Tipo de protección
    Protección general

Descripción general

Descripción del fabricante
GLV315-XL
  • El revestimiento de espuma de nitrilo ofrece un agarre excelente en condiciones húmedas; alternativa no alérgica al látex
  • El forro de punto de nylon sin costuras y resistente al desgarro tiene una alta resistencia a la tracción y se estira para un ajuste ceñido con mejor sensibilidad
  • El material de baja pelusa no absorbe el aceite, por lo que es ideal para su uso en seco o en mojado
  • Ajustable y curvado para adaptarse a los contornos de las manos para minimizar la fatiga
  • La espalda abierta y transpirable permite que el calor y la transpiración se disipen
  • El puño extendido ayuda a evitar la suciedad; las costuras reforzadas ayudan a evitar que se deshilache
  • Ideal para montaje, manipulación de materiales, almacenamiento, mantenimiento, fabricación, automoción y mucho más

También puede gustarle