Motion
PLRS-1 1/2
1.5000 pulgadas de diámetro del rodillo, 1.1875 pulgadas de ancho del rodillo, 0.6250 pulgadas de diámetro del pasador, 1.5000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #05897846
No. Fabricante PLRS-1 1/2
Precio210.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1.5000 pulgadas de diámetro del rodillo, 1.1875 pulgadas de ancho del rodillo, 0.6250 pulgadas de diámetro del pasador, 1.5000 pulgadas de largo del pasador
Artículo MI #05897846
No. Fabricante PLRS-1 1/2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio210.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1875 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009773600
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    1100 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PLRS-1 1/2 EJECUTOR DE CARGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo