Motion
10309480

REXNORD INC
10309480

Cabezal de cojinete de tapa posterior - Cabezal de cojinete de tapa posterior, 6.00 in de ancho, 6.00 in de longitud total, poliamida con material de metal de acero inoxidable, negro
Artículo MI #05898445
No. Fabricante 10309480
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
10309480

Cabezal de cojinete de tapa posterior - Cabezal de cojinete de tapa posterior, 6.00 in de ancho, 6.00 in de longitud total, poliamida con material de metal de acero inoxidable, negro
Artículo MI #05898445
No. Fabricante 10309480
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2 pulg.
  • Longitud
    6.00 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    6.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Cabezal de cojinete de la tapa del poste
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Material
    Poliamida con herrajes de acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
10309480 CABEZA CUADRADA GRANDE BRNG 2"
  • Tapón del poste - Rectángulo
  • Made of Reinforeced Polyamide with Stainless Steel Hardware For 2 Inch Outer Diameter Tube
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno