Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor32 galones (EE. UU.)
- Peso39 lb
Detalles
- Capacidad de absorción por kit21 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- ColorAmarillo Hi-Viz
- Material del contenedorPolietileno
- Tipo de contenedorPuede
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- Incluye4 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 25 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 4 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - 13 in Nitrile Glove, 1 - Apron, 1 - Dustpan/Broom, 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 1 - Caution Tape, 1 - Instructions, 1 - 12 Gal Bucket & 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL101)
Descripción general
- Nuestro mejor kit para derrames diarios está repleto de absorbentes PIG de alta calidad, pero lo suficientemente asequible como para abastecerse en todas sus áreas propensas a derrames
- Los absorbentes PIG HazMat están especialmente tratados para un rendimiento insuperable con corrosivos concentrados, como ácido sulfúrico al 98 % e hidróxido de sodio al 30 %
- El contenedor básico ahorra dinero cuando no se necesita un contenedor con clasificación UN para la eliminación de absorbentes gastados
- El color amarillo brillante es fácil de localizar en caso de derrame; la tapa sin rosca se levanta para un acceso rápido y fácil
- Los contenedores ligeros 100% polietileno resisten los productos químicos y mantienen el contenido limpioy seco; asas moldeadas para facilitar su transporte
- Las bolsas de eliminación temporal con lazos ayudan a realizar la limpieza más rápido
- El sello a prueba de manipulaciones ayuda a evitar el robo de suministros de respuesta a derrames
- Solo los kits de derrame PIG cuentan con absorbentes PIG probados para una respuesta rápida
- Para obtener información sobre los kits de derrames personalizados, simplemente llame al 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación