Motion
L0231-231
Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral blanco Usp, Grado 1 NLGI, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #05898916
No. Fabricante L0231-231
Precio83.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Complejo de aluminio, Composición de aceite mineral blanco Usp, Grado 1 NLGI, Grado alimentario, Resistente al agua
Artículo MI #05898916
No. Fabricante L0231-231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio83.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado NLGI
    1

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite mineral blanco USP
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Complejo de aluminio, aceite mineral blanco Usp
  • Punto de caída
    460 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Complejo de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    360 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    0 °F
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Serie
    FGL-1
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
P0231-231 LUBRICADOR