Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bolsa7.06 pulg.
- Longitud de la bolsa32.00 pulg.
Detalles
- Material de la bolsaMalla - Poliéster multifilamento
- Clasificación de micras600 μm
- Tipo de costuraCosido
- Estilo de anillo superiorAnillo de acero galvanizado
Descripción general
- Clasificaciones de micras de 1 a 1500
- Medios de caída de flujo alto/baja presión
- Filtración de retención de superficie
- Amplia compatibilidad química
- Construcción cosida
- Manipulación estándar en todas las bolsas
- Desprendimiento sin fibra
- Alta eficiencia de eliminación
- Clasificaciones de temperatura a 400°F
- Construcción sin silicona
- Eliminación económica de contaminantes no deformables
- Cumplir con las normativas de la FDA para el contacto en virtud del Título 21, Sección 177.1520