Motion
EF202424
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2535 pulg. de D.I., 1.5040 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, 1.7500 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05900340
No. Fabricante EF202424
Precio8.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2535 pulg. de D.I., 1.5040 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, 1.7500 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #05900340
No. Fabricante EF202424
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
Su precio$8.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2535 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.1875 pulg.
  • Diámetro interior
    1.2535 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.5040 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    EF202424 1.2535 X 1.504 X 1-1/2 X 1-3/4 X 3/16in Rodamiento de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.01
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,01 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    EF202424
  • Número de Upc del fabricante
    00846802036546
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802036546

Descripción general

Descripción del fabricante
EF202424 1.2535 X 1.504 X 1-1/2 X 1-3/4

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo