Especificaciones
Dimensiones
- Tirar para levantar carga completa64 lb
- Elevación estándar20 pies
Detalles
- Recubrimiento de acabado corporalAbrigo en polvo
- Material del cuerpoAcero
- Material de la cadenaEnchapado en zinc
- Tipo de elevador de palancaCadena
- SerieBandit™
- Estándares cumplidosASME B30.21
- Capacidad de peso1-1/2 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
LÍMITE DE CARGA DEL ELEVADOR DE PALANCA BAN15020LL 1-1/2
- El primer elevador de palanca de trinquete certificado por HMI del mundo que cumple con estrictos estándares de la industria reconocidos a nivel nacional
- El diseño y la construcción robustos pero ligeros permiten transportar y utilizar fácilmente el Bandit™ forma sencilla en los espacios más reducidos
- Fácil cadena libre para una rápida recogida y colocación de la cadena de holgura, diseñada para no liberar accidentalmente la cadena mientras está bajo carga
- Mango giratorio 360° para opciones de montaje versátiles cuando se trabaja en espacios reducidos
- El engranaje de doble reducción proporciona un funcionamiento sencillo con un esfuerzo mínimo del mango
- Empuñadura de goma cómoda atornillada para una sujeción segura en todos los entornos
- Los ganchos superior e inferior cuentan con cierres de seguridad de fundición estándar que proporcionan un enganche de carga positivo y seguro, los ganchos están atornillados para facilitar su extracción e inspección
- Cumple con ASME B30.21
- El freno de carga tipo Weston cerrado permanece limpio y seco para un posicionamiento de carga positivo
- Los ganchos superior e inferior cuentan con aberturas de garganta extraanchas para permitir una fijación más fácil a los puntos de recogida, los ganchos giran 360° para una colocación más rápida
- La carcasa de acero estampado resistente a los impactos soporta un uso riguroso repetido
- Acabado de recubrimiento en polvo estándar en la carcasa y revestimiento de zinc en los principales componentes para una protección adicional contra la corrosión en entornos hostiles
- Columbus McKinnon ha diseñado y fabricado en EE. UU. una cadena de cromato de oro 100 % probada para proteger contra la corrosión
- Tecnología RFID de identificación inteligente: números de serie únicos para una identificación fácil y precisa
- Clasificación métrica