Motion
BST50X100-1BDTF

NTN
BST50X100-1BDTF

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 100 mm OD, Ancho de 80 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #05900465
No. Fabricante BST50X100-1BDTF
Precio2,586.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST50X100-1BDTF

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 100 mm OD, Ancho de 80 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #05900465
No. Fabricante BST50X100-1BDTF
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
Precio2,586.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7874 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    6.415 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Cuatro
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST50X100-1BDTFTP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359033748
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    68500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359033748

Descripción general

Descripción del fabricante
BST50X100-1BDTFTP4 PRECISIÓN